ドラム缶 ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
305件の「ドラム缶 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 ポンプ 手動」、「ドラム缶 電動 ポンプ」、「200l ドラム缶 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様 品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用 トラスコ品番 111-4336 材質 本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm) 1194 質量(g) 400 パイプ長(mm) 878 関連資料 製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品 取扱説明書 1部 質量(kg) 1.7 吸入口径(Φmm) 55 電源コード(m) 4 全長×全幅W×全高(mm) 93×147×1089 連続運転時間(h) 0.5 使用液 灯油、軽油 吐出口径(mm) 25 流量調整方式 ガンノズル 吐出ホース長(m) 1.5 液温(℃) 0~40
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド 材質 本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm) 1350 タイプ パイプ組立式 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1280 吸入パイプ 1150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

適合 ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番 EA990XD-1 材質 スチール 全長(mm) 1300 質量(kg) 3.5 吐出量(mL/ストローク) 280 危険物の類別 非危険物
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm) 1190 使用温度範囲(℃) 35以下 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 主材質 PE、PP
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min) 55 ホース長さ(m) 2 付属品 手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 4.3 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質 本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm) 1365 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1320 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 1080 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド トラスコ品番 112-2282 種別 手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm) 32 吐出量(L/min) 100(標準使用) ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 32mm×1.6t ホース長さ(mm) 1275 アズワン品番 64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 1.2 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油 全長(mm) 約1450 材質(本体) アルミ 吸入管径(mm) 29(内径)31.75(外径) 粘度 SUS1500 材質(パッキン) NBR 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.6MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
106,300 税込116,930
翌々日出荷

仕様 【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番 EA990XL-1 材質 ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm) 1320 質量(kg) 3.4 外径(Φmm) 【吐出口】27 ホース長さ(m) 1 ホース径(Φmm) 27 危険物の類別 非危険物
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm) Φ32×30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 353-8796 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 50 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 灯油、軽油、ガソリン エアー接続口 Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm) 1185 アズワン品番 1-4021-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷